text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes à cliquet 17/5 5 pcs. ouverture de clés 8-19 mm commutable ST


clés de dimensions impériales, largeurs égales en pochette roulante côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15° robuste, mince et légère conception intelligente haute résistance à la flexion grâce au double profil en T surface antidérapante et agréable pour la peauextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par immersion, trempé et refroidi da

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre total d'outils 5
Nombre de clés mixtes à cliquet 5
Nombre de clés à cliquet réversibles 5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre total d'outils 5
Nombre de clés mixtes à cliquet 5
Nombre de clés à cliquet réversibles 5
Largeur de clé (mm) 8 - 19
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 721
Type Wrench Set

La description

clés de dimensions impériales, largeurs égales en pochette roulante côté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15° robuste, mince et légère conception intelligente haute résistance à la flexion grâce au double profil en T surface antidérapante et agréable pour la peauextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chromépoche roulante robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester les inserts en maille permettent de voir l'outil inséré protection sûre de l'outil avec un minimum d'encombrement

Numéros d'articles

Numéro d'article G0270.170.005
EAN 4018754239306
UBB 500623924569
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 96411705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.