text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mâles coudées 967/9 TX XL 9 pièces T8 - T40 code couleur, long suppo

Numéro d'article 7E658320
Modèle Socle en plastique
Isolé Oui
Emballage Autre
Taille (TX) 40
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non

Spécifications

Modèle Socle en plastique
Isolé Oui
Emballage Autre
Taille (TX) 40
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Nombre de clés 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Model 967/9 TX XL

La description

967/9 TX XL Multicolore 1 Jeu de clés en L pour vis TORX®, longues, 9 pièces 3x 967 SXL Clé en L TORX® Multicolore, longues : TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL Clé en L TORX® Multicolore, longue : TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmPremium L-key set for TORX® socket screws. Un bras extra long. Comprend certains outils à tête sphérique : La boule sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans des positions d'installation difficiles. Clés en L avec douille en plastique en matériau circulaire facile à saisir. Le manchon permet de travailler confortablement même à basse température et est agréable pour les doigts. Recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur par taille. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Marquage de la taille au laser et donc résistant à l'abrasion sur la clé en L pour un accès rapide. Dans un clip pratique en matériau inusable pour un maintien durable des clés en L tout en étant facilement accessible.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E658320
EAN 4013288193544
UBB 500686617068
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024480001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.