text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mâles coudées 950/9 support en plastique 9 pièces SW 1,5 - 10 mm cou


950/9 Hex-Plus Multicolore 2 Jeu de clés en L, métrique, BlackLaser, 9 pièces 9x 950 SPKS Clé en L Multicolore, métrique : 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmUn jeu de clés en L de haute qualité pour vis à six pans creux dans une attache à clip pratique en matériau résistant à l'usure, permettant un ra

Numéro d'article 0Y744250
Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Socle en plastique
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Socle en plastique
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 0
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 9
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

La description

950/9 Hex-Plus Multicolore 2 Jeu de clés en L, métrique, BlackLaser, 9 pièces 9x 950 SPKS Clé en L Multicolore, métrique : 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mmUn jeu de clés en L de haute qualité pour vis à six pans creux dans une attache à clip pratique en matériau résistant à l'usure, permettant un rangement sûr des clés en L ainsi qu'un retrait facile. Clés L avec profil Hex-Plus : offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y744250
EAN 4013288207517
UBB 500713655768
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05133164001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.