text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mâles coudées 9 pcs. support en plastique SW 1,5-10 mm poteau PROMAT


À tête sphérique et branche extra-courte pour les travaux dans les endroits particulièrement étroits. Acier S2. Chromé mat. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée, extra-courte Composition : 1,5 x 100,5 x 4,0 mm 2,0 x 112,0 x 4,5 mm 2,5 x 125,5 x 5,0 mm 3,0 x 141,0 x 5,5 mm 4,0 x 158,0 x 7,5 mm 5,0 x 180,0 x 8,5 mm 6,0 x 202,5 x 10,0 mm 8,0 x 224,0 x 12,0 mm 10,0 x 247,0 x 17,0 mm

Numéro d'article 4X991080
Modèle Socle en plastique
Tailles (mm) 1.5-10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Socle en plastique
Tailles (mm) 1.5-10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X991080
EAN 4015448682820
UBB 500582309000
UNSPSC 46171505
N° Article du fabricant 4000825109
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.