text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mâles coudées 369T S9 9 pcs. support ProStar SW 1,5-10 mm long WIHA


Avec têtes sphériques. Extra long. Acier à outils allié. Chromé mat. Branche longue avec tête sphérique - permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Chanfrein latéral court, extra-court pour travailler dans des espaces particulièrement étroits Le coude de 95° de la clé offre des conditions optimales pour un vissage à faible encombrement dans un espace de travail doublé et protège contre les blessures des phalanges Le rayon de courbure nettement plus étroit qu’une clé standard permet une insertion totale de la tête sphérique dans la tête de vis Composition : 1 dans chacune des tailles 1,5 x 91/5,5 mm 2,0 x 101/9,0 mm 2,5 x 113/9,5 mm 3,0 x 128/11,0 mm 4,0 x 142/13,0 mm 5,0 x 163/15,0 mm 6,0 x 184/18,0 mm 8,0 x 206/22,0 mm 10,0x231/28,0 mm

Numéro d'article 9P093132
Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5-10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wiha
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5-10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P093132
EAN 4010995354800
UBB 500583900922
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 35480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.