text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés hexagonales Wera 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 pcs-3950 PKL inch

Sur commande

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Jeu de clés en L, Imperial, inox, 9 pièces 9x 3950 PKL Clé en L, Imperial, inox : 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmSet de clés en L de haute qualité en acier inoxydable pour vis à six pans creux de Wera. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Extrémité hexagonale à bille sur le bras long : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet de visser "dans les coins". Livré avec un étui pratique pour la ceinture.

Numéro d'article 81624.022.721
Modèle Autre
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Nombre de clés 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 9
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 400
Code Douanier 8204110000
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

La description

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Jeu de clés en L, Imperial, inox, 9 pièces 9x 3950 PKL Clé en L, Imperial, inox : 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mmSet de clés en L de haute qualité en acier inoxydable pour vis à six pans creux de Wera. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Extrémité hexagonale à bille sur le bras long : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet de visser "dans les coins". Livré avec un étui pratique pour la ceinture.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022721001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.