text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de clés dynamométriques 12 pièces 40 - 200 Nm 1/2 po. 9 douilles/rallonge PROMAT


(Jeu de montage de roue) Contenu : 1 clé dynamométrique de 12,5 mm (1/2 pouce) 1 carré mâle traversant de 12,5 mm (1/2 pouce) 1 jeu de clés à douille à 6 pans de 12,5 mm (1/2 pouce) dans chacune des ouvertures de clé 10 / 13 / 17 / 19 / 21 / 24 mm* 1 jeu de clés à douille à 6 pans de 78 mm de long et 12,5 mm (1/2 pouce) dans chacune des ouvertures de clé 17 / 19 / 21 mm** 1 rallonge de 12,5 mm (1/2 pouce) de 125 mm de long Pour utilisation manuelle **Avec douilles en plastique – elles évitent un endommagement de surfaces délicates en aluminium (adapté également aux tournevis à frapper pneumatique) Clé dynamométrique À déclenchement automatique. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Fonction de cliquet intégrée. Signal de déclenchement tactile et acoustique. Double échelle (Nm/lbf.ft.) sous une fenêtre à effet de loupe. Précision de déclenchement ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur réglée

Numéro d'article 9R577702
Longueur totale (mm) 485
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 485
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 40-200
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Adapté à une rallonge Oui
Avec rallonge Oui
Longueur de rallonge (mm) 125
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R577702
EAN 4015448691440
UBB 500583946156
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 4000821769
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.