text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés coudées 967/9 TX 1 9 pièces T8 - T40 avec tête sphérique support en


967/9 TX 1 Jeu de clés en L, BlackLaser, 9 pièces 9x 967 PKL Clé en L TORX®, BlackLaser : TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmSet de clés en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Partiellement à bille : l'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable même dans des situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés en L. Elles sont livrées dans un clip pratique en matériau résistant à l'usure, qui permet de les ranger en toute sécurité et de les retirer facilement.

Article number 1P211564
Modèle Socle en plastique
Isolé Oui
Emballage Autre
Taille (TX) 40
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Packed per 1

Specifications

Modèle Socle en plastique
Isolé Oui
Emballage Autre
Taille (TX) 40
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Nombre de clés 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Description

967/9 TX 1 Jeu de clés en L, BlackLaser, 9 pièces 9x 967 PKL Clé en L TORX®, BlackLaser : TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmSet de clés en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Partiellement à bille : l'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable même dans des situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés en L. Elles sont livrées dans un clip pratique en matériau résistant à l'usure, qui permet de les ranger en toute sécurité et de les retirer facilement.

Article numbers

Article number 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05024242001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.