text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille Zyklop Speed 8100 SB 6 29 pièces 3/8 po. ouverture de clé


8100 SB 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8" , drive, metric, 29 pieces 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8" , drive : 3/8" , x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8" , douille : 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 3/8", : 3/8" , x 200 mm 1x 879

Numéro d'article 81030.000.006
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 29
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 29
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera

La description

8100 SB 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8" , drive, metric, 29 pieces 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8" , drive : 3/8" , x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8" , douille : 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 3/8", : 3/8" , x 200 mm 1x 8794 B Rallonge oscillante Zyklop, 3/8", : 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptateur d'embout Zyklop, 3/8" : 1/4" , x 3/8" , x 44 mm 3x 851/4 Embouts TZ : PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 Embouts TZ : PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Embouts Z TORX® : TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Embouts Z : 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 embouts Z : 1 x 5.5 x 50 mmUn ensemble incroyablement compact avec beaucoup d'outils dans un minimum d'espace. Les boîtes textiles uniques, très robustes et durables, offrent une toute nouvelle sensation de jeu d'outils à cliquet. Elles peuvent être positionnées verticalement pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05004046001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.