text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille Zyklop Speed 28 pièces 1/2 po. ouverture de clé 10-19 mm n


8100 SC 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2" , drive, metric, 28 pieces 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2" , drive : 1/2" , x 277 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2" , 10x37 mm, 11x37 mm : 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge zyklop oscillante, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Embouts Z : PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Embouts Z TORX® : TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Embouts Z : 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmIncroyablement compact, ce set permet de disposer de nombreux outils dans un minimum d'espace. Une toute nouvelle sensation de jeu de cliquet grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéro d'article 81060.000.006
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 2565
Code Douanier 8204200000
Type Tool Set

La description

8100 SC 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2" , drive, metric, 28 pieces 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2" , drive : 1/2" , x 277 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2" , 10x37 mm, 11x37 mm : 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge zyklop oscillante, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Embouts Z : PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Embouts Z TORX® : TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Embouts Z : 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmIncroyablement compact, ce set permet de disposer de nombreux outils dans un minimum d'espace. Une toute nouvelle sensation de jeu de cliquet grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05004076001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.