text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille Zyklop Metal 8100 SB 8 29 pièces 3/8 po. ouverture de clé


8100 SB 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 3/8" , drive, metric, 29 pieces 1x 8004 B Zyklop Metal Ratchet avec switch lever and 3/8" , drive : 3/8" , x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8" , socket : 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, long

Numéro d'article 81030.000.008
Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 9
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 29
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Dimension de raccordement (mm) 10
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés à douille Torx 6
Nombre de clés à douille hexagonales 15
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 16
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet Oui
Marque Wera

La description

8100 SB 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 3/8" , drive, metric, 29 pieces 1x 8004 B Zyklop Metal Ratchet avec switch lever and 3/8" , drive : 3/8" , x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8" , socket : 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 3/8", : 3/8" , x 200 mm 1x 8794 B Rallonge oscillante Zyklop, 3/8", : 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptateur d'embout Zyklop, 3/8" : 1/4" , x 3/8" , x 44 mm 3x 851/1 Embouts Z : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Embouts TORX® : TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Embouts Z : 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmUn ensemble incroyablement compact avec de nombreux outils dans un minimum d'espace. Les boîtes textiles uniques, très robustes et durables, offrent une toute nouvelle sensation de jeu d'outils à cliquet. Elles peuvent être positionnées verticalement pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité plus facile. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81030.000.008
EAN 4013288173928
UBB 500625636765
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 05004048001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.