Jeux de douilles
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
Clés et douilles
Jeux de douilles
7T759769
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
Jeu de clés à douille R7800 4014 14 pièces 3/4 po. ouvertures de clé de 22 à GEDORE RED
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7T759769
Emballage
Boîte en plastique
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Nombre de douilles
10
Nombre total d'outils
14
Dimension de raccordement (mm)
20
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Boîte en plastique
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Nombre de douilles
10
Nombre total d'outils
14
Dimension de raccordement (mm)
20
Nombre de clés à douille pour tournevis
0
Nombre de clés à douille Torx
0
Nombre de clés à douille hexagonales
0
Avec cliquet
Oui
Marque
Gedore red
Model
R78004014
Type
Socket Wrench Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d’entraînement 20 mm (3/4 pouce). Embouts de clé à douille et éléments de commande en acier CV Contenu : 1 cliquet réversible à levier 24 dents (L. 510 mm) 1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm 1 rallonge dans chacune des tailles 200 / 400 mm 1 poignée transversale avec coulisseau (L. 460 mm)
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T759769
EAN
4060833000116
UBB
500694853788
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3300011