text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille R6800 3030 30 pièces 1/2 po. 5 - 19 mm pour 6 pans GEDORE RED

Numéro d'article 3C091606
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 30
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis 0

Spécifications

Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 30
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 30
Avec cliquet Non
Marque Gedore red
Model R68003030
Type Screwdriver Bit

La description

Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce). Embouts de tournevis avec socle en acier CV et lame en acier spécial phosphaté Contenu : 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des taills 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm (L. 55 mm) 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm (L. 100 mm) 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (L. 140 mm) 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm (L. 200 mm)

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C091606
EAN 4060833015738
UBB 500695019017
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3301573
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.