Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G2202
G2202.080.001
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
Jeu de clés à douille IS 20 1/4 po. fente 8 mm longueur 37 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
28
Diamètre de l'alésage
12
Longueur de lame (mm)
16
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur totale (mm)
28
Diamètre de l'alésage
12
Longueur de lame (mm)
16
Largeur de lame (mm)
8
Épaisseur de lame (mm)
1.6
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
15
Type
Slotted Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromé, embout en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, embout selon DIN ISO 2380-1 Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2202.080.001
EAN
4010886617434
UBB
240122057203
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6174310
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande