text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IS 19 1/2 po. fente 6,5 mm longueur 60 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, lame selon DIN ISO 2380-1, Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur de lame (mm) 22
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur de lame (mm) 22
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1.2
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 60
Type Slotted Bit Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, lame selon DIN ISO 2380-1, Forme B, pointe de lame selon DIN ISO 2380-1 Forme B

Numéros d'articles

Numéro d'article G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6161760

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.