text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille INX 19 1/2 po. empreinte polygonale femelle M6 longueur 10

Numéro d'article G2241.060.001
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 22.5
Taille (TX) 6
Longueur (mm) 100
Longueur de lame (mm) 100

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 22.5
Taille (TX) 6
Longueur (mm) 100
Longueur de lame (mm) 100
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 6
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 90
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Pointe selon DIN 2325, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2241.060.001
EAN 4010886615911
UBB 240122111083
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6159190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.