Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
6Q642849
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
Jeu de clés à douille INX 19 1/2 po. empreinte polygonale femelle M14 longueur 5
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6Q642849
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm)
57
Diamètre de l'alésage
24.7
Longueur (mm)
57
Longueur de lame (mm)
17
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
14
Longueur totale (mm)
57
Diamètre de l'alésage
24.7
Longueur (mm)
57
Longueur de lame (mm)
17
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
14
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Pointe selon DIN 2325, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q642849
EAN
4010886859568
UBB
500642793052
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1888943