text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille INX 19 1/2 po. empreinte polygonale femelle M14 longueur 1

Numéro d'article 3V381072
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 24.7
Longueur (mm) 100
Longueur de lame (mm) 60

Spécifications

Taille de bit (mm) 14
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 24.7
Longueur (mm) 100
Longueur de lame (mm) 60
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 14
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manipulation, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, pointe selon DIN 2325, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V381072
EAN 4010886859575
UBB 500642793219
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1888951
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.