text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille INX 19 1/2 po. empreinte polygonale femelle M12 longueur 1


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Pointe selon DIN 2325, * non standardisé

Numéro d'article G2241.120.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 23
Taille (TX) 12
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 12
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 100
Diamètre de l'alésage 23
Taille (TX) 12
Longueur (mm) 100
Longueur de lame (mm) 100
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 12
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 135
Code Douanier 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Pointe selon DIN 2325, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6159860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.