Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G2241.100.001
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
Jeu de clés à douille INX 19 1/2 po. empreinte polygonale femelle M10 longueur 1
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
G2241.100.001
Longueur totale (mm)
100
Diamètre de l'alésage
22.5
Taille (TX)
10
Longueur (mm)
100
Longueur de lame (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre de l'alésage
22.5
Taille (TX)
10
Longueur (mm)
100
Longueur de lame (mm)
100
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
10
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
100
Code Douanier
8207903000
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Pointe selon DIN 2325, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2241.100.001
EAN
4010886615959
UBB
240122049549
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6159510