text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 32 3/4 po. 6 pans creux ouv. de clé 17 mm longueur 155

Numéro d'article 7M748638
Diamètre de l'alésage 38
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Dimension de raccordement 3/4 pouces

Spécifications

Diamètre de l'alésage 38
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Dimension (mm) 17
Dimension de raccordement (mm) 20
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de sécurité, Manuelle, poignée moletée, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M748638
EAN 4010886863824
UBB 500642785215
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1353705
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.