text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 30 LKM 10 pièces 3/8 po. 4 - 10 mm pour 6 pans intérieu

Numéro d'article 7G636909
Isolé Non
Emballage Coffre
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de tournevis cruciformes PH 0

Spécifications

Isolé Non
Emballage Coffre
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 10
Nombre de clés à douille pour tournevis 10
Marque Gedore
Type Screwdriver Set

La description

Carré d’entraînement 10 mm (3/8 pouce). Pour vis à profilé à six pans creux. Acier vanadium. Chromé. Lame en acier spécial phosphaté au manganèse. Moleté pour une prise antidérapanteContenu :1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 4* / 5* / 6* / 8** / 10** mm1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux version longue dans chacune des tailles 4*** / 5*** / 6*** / 8*** / 10**** = 47 mm de long** = 49 mm de long*** = 95 mm de long

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1509918
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.