Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
3M153408
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
Jeu de clés à douille IN 19 LK 1/2 po. 6 pans creux, tête sphérique ouverture de
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3M153408
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
10
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce). Pour vis à profilé à six pans creux. Socle en acier vanadium. Lame en acier spécial bruni. Moleté avec rainure gorge à bille
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M153408
EAN
4010886616680
UBB
500642792898
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6166800