Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
1K304030
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
Jeu de clés à douille IN 19 LK 1/2 po. 6 pans creux, tête sphérique ouv. de clé
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1K304030
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
7
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
7
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métallique, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K304030
EAN
4010886616505
UBB
500642769219
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6165080