text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IN 19 LK 1/2 po. 6 pans creux, tête sphérique ouv. de clé

Numéro d'article 0Y546540
Diamètre de l'alésage 24.7
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Dimension de raccordement 1/2 pouce

Spécifications

Diamètre de l'alésage 24.7
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 14
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métallique, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y546540
EAN 4010886864203
UBB 500642769623
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1936328
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.