text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IKS20 PZD 1/4 po. PZD PZD 1 longueur 37 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, chromée, embout en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ

Numéro d'article
Système à vis Pozidriv PZ
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Pozidriv PZ
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Commande manuelle Non
Taille du tournevis cruciforme 1
Longueur de pointe (mm) 16
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Manuelle, poignée moletée, chromée, embout en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ

Numéros d'articles

Numéro d'article G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6187130

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.