Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
G2239
G2239.000.003
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
Jeu de clés à douille IKS 19 PZD 1/2 po. PZD PZD 3 longueur 60 mm GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
Système à vis
Pozidriv PZ
Longueur totale (mm)
60
Diamètre de l'alésage
22.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Commande manuelle
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Système à vis
Pozidriv PZ
Longueur totale (mm)
60
Diamètre de l'alésage
22.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Commande manuelle
Non
Taille du tournevis cruciforme
3
Longueur de pointe (mm)
22
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
70
Code Douanier
8207903000
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2239.000.003
EAN
4010886615676
UBB
240122047980
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6156760
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande