text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille IKS 19 PZD 1/2 po. PZD PZD 2 longueur 60 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ

Numéro d'article
Système à vis Pozidriv PZ
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 22.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Commande manuelle Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Pozidriv PZ
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 22.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Commande manuelle Non
Taille du tournevis cruciforme 2
Longueur de pointe (mm) 22
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal pulvérisé, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ, pointe selon DIN ISO 8764-1 PZ

Numéros d'articles

Numéro d'article G2239.000.002
EAN 4010886615669
UBB 240122047725
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6156680

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.