text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille D32 3/4 po. 12 pans ouv. de clé 21 mm longueur 51,5 mm GED


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 51.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 21
Longueur (mm) 51.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 19
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 225
Code des marchandises 8204200000
Model D 32 21
Type Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage, Manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2256.210.001
EAN 4010886628980
UBB 240122727953
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6289800

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.