text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille D 21 EMU-10 15 pièces 1 po. ouverture de clé 36-80 mm nomb


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, avec cliquet réversible à levier, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 765 x 289 x 105 mm, Dimensions : 765 x 289 x 105 mm

Numéro d'article G2294.001.770
Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 15
Dimension de raccordement (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 15
Dimension de raccordement (mm) 25
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 31600
Code des marchandises 8204200000
Type Socket Spanner Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, avec cliquet réversible à levier, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 765 x 289 x 105 mm, Dimensions : 765 x 289 x 105 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2294.001.770
EAN 4010886618165
UBB 203122604986
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6181600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.