text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de clés à douille D 20 KMU-20 37 pièces 1/4 po. ouverture de clé 4-13 mm nom


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier robuste avec déclenchement par bouton-poussoir, En coffret plastique, Dimensions : 200 x 120 x 38 mm, Dimensions : 200 x 120 x 38 mm

Numéro d'article G2290.001.895
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre d'inserts enfichables 10
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 37
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre d'inserts enfichables 10
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 37
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Nombre de clés à douille pour tournevis 8
Nombre de clés à douille Torx 7
Nombre de clés à douille hexagonales 4
Nombre d'inserts de bit 22
Avec cliquet Oui
Marque Gedore

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier robuste avec déclenchement par bouton-poussoir, En coffret plastique, Dimensions : 200 x 120 x 38 mm, Dimensions : 200 x 120 x 38 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2290.001.895
EAN 4010886854747
UBB 500504554634
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 1822373
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.