Jeux de douilles
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
Clés et douilles
Jeux de douilles
1M006233
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
Jeu de clés à douille D 20 KAU-20 37 pièces 1/4 po. ouverture de clé 3/16-1/2 po
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1M006233
Emballage
Boîte en plastique
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Nombre d'inserts enfichables
10
Nombre de douilles
10
Nombre total d'outils
37
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Boîte en plastique
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Nombre d'inserts enfichables
10
Nombre de douilles
10
Nombre total d'outils
37
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Nombre de clés à douille pour tournevis
8
Nombre de clés à douille Torx
7
Nombre de clés à douille hexagonales
4
Nombre d'inserts de bit
22
Avec cliquet
Oui
Marque
Gedore
Type
Socket Spanner Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, avec cliquet réversible à levier robuste avec déclenchement par bouton-poussoir, dans un coffret en plastique, dimensions : 200 x 120 x 38 mm, dimensions : 200 x 120 x 38 mm, dimensions : 200 x 120 x 38 mm, dimensions : 200 x 120 x 38 mm : 200 x 120 x 38 mm, Dimensions : 200 x 120 x 38 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M006233
EAN
4010886877012
UBB
500642508435
UNSPSC
27111703
N° Article du fabricant
2010348