text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille D 19 IMU-10 27 pièces 1/2 po. ouverture de clé 10-30 mm no


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier, avec déclenchement par bouton poussoir, Dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéro d'article G2292.002.280
Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 27
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 27
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis 4
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 7
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4500
Code Douanier 8204200000
Type Socket Spanner Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier, avec déclenchement par bouton poussoir, Dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 6140090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.