Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
8T081933
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
Jeu de clés à douille D 19 1/2 po. 12 pans ouv. de clé 36 mm longueur 44,5 mm GE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8T081933
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
36
Longueur (mm)
44.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
36
Longueur (mm)
44.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
22.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Entraînement carré selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2194686