text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille D 19 1/2 po. 12 pans ouv. de clé 18 mm longueur 39,5 mm GE


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 18
Longueur 39.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 18
Longueur 39.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 17
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2231.180.001
EAN 4010886613429
UBB 240122037825
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6134280

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.