text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 954N 44 pièces 1/2 po. ouvertures de clé de 10 à 32 mm HAZET


Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 pouce). Chromé. Cliquet réversible à levier avec poignée à 2 composants. Système Safety-Insert Contenu : 1 cliquet réversible à levier (90 dents) 1 embout de clé à douille à 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm 1 poignée avec coulisseau 298 mm 1 embout de clé à douille pour vis à profilé à six pans creux (revêtu TiN) dans chacune des tailles 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm 1 rallonge de chacune des tailles 123 / 248 mm 1 cardan 1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 / 3 / 4 1 embout pour vis à profilé TORX® femelles dans chacune des tailles T 27 / 30 / 40 / 45 / 50 1 adaptateur de carré intérieur de 12,5 mm (1/2 pouce) à six pans creux de 8 mm (5/16 pouce)

Numéro d'article 3O463735
Traitement de surface Chromé
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre d'inserts enfichables 26
Nombre de douilles 44
Nombre total d'outils 44
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille Torx 5
Nombre de clés à douille hexagonales 17
Nombre d'inserts de bit 13
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 1
Avec cliquet Oui
Marque Hazet
Type 954N

Numéros d'articles

Numéro d'article 3O463735
EAN 4000896046621
UBB 500581811295
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 4000822784
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.