text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 88TX 36 pièces 1/4 po. ouverture de clé 5-13 mm nombre de


dans une mallette en plastique ABS robuste et empilable, contenu 36 pièces : 10 douilles avec hexagone. No 40 : 5 , 5. 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm , 6 douilles pour vis TORX® externes No , 40TX : tailles E4 , E5 , E6 , E7 , E8 , E10 , 5 douilles INHEX No 44K : tailles 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm , 9 douilles pour vis TORX® internes No 44KTX : tail

Numéro d'article 2S171879
Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 36
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Nombre de douilles 0
Nombre total d'outils 36
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Nombre de clés à douille pour tournevis 5
Nombre de clés à douille Torx 15
Nombre de clés à douille hexagonales 10
Avec cliquet Oui
Marque STAHLWILLE
Type 88TX KN

La description

dans une mallette en plastique ABS robuste et empilable, contenu 36 pièces : 10 douilles avec hexagone. No 40 : 5 , 5. 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 mm , 6 douilles pour vis TORX® externes No , 40TX : tailles E4 , E5 , E6 , E7 , E8 , E10 , 5 douilles INHEX No 44K : tailles 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm , 9 douilles pour vis TORX® internes No 44KTX : tailles T8 , T9 , T10 , T15 , T20 , T25 , T27 , T30 , T40 , 1 cliquet No 415 , 2 rallonges No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) , 1 joint universel No 407 , 1 poignée d'entraînement No 400 , 1 poignée en T No 404

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 98819801
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.