text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8790 HMC HF 1/2 po. 6 pans ouverture de clé 10 mm longueur


8790 HMC HF Douille Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 10 x 37 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/2" , et fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce à travailler.",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille - pour un accès si

Numéro d'article 2F983568
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 37
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 10
Longueur (mm) 37
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Zyklop Socket

La description

8790 HMC HF Douille Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 10 x 37 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/2" , et fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce à travailler.",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon la taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F983568
EAN 4013288180957
UBB 500643608085
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05003730001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.