text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8790 HMA HF 1/4 po. 6 pans ouverture de clé 8 mm longueur


8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien, 8 x 23 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors du traitement de la pièce. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains grasses. Rain

Numéro d'article 7V207854
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 8
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 8
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Zyklop Socket

La description

8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien, 8 x 23 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors du traitement de la pièce. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains grasses. Rainure de butée à bille, pour boulons et écrous à tête hexagonale , acier au chrome vanadium, chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V207854
EAN 4013288185693
UBB 500678959098
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003723001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.