text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Jeu de clés à douille 8790 HMA HF 1/4 po. 6 pans ouverture de clé 4,5 mm longueu


8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien, 4,5 x 23 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis en s'attaquant à la pièce à travailler. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains gra

Numéro d'article 1H801949
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 4.5
Longueur 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien, 4,5 x 23 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis en s'attaquant à la pièce à travailler. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains grasses. Rainure de butée à bille, pour boulons et écrous à tête hexagonale , acier au chrome vanadium, chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H801949
EAN 4013288185648
UBB 500678958009
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003718001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.