text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8790 HMA HF 1/4 po. 6 pans ouverture de clé 11 mm longueur


8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien, 11 x 23 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce à travailler. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains

Numéro d'article 4G829406
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 11
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 11
Longueur (mm) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Type Zyklop Socket

La description

8790 HMA HF Douille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien, 11 x 23 mmDouille Zyklop avec entraînement 1/4" , avec fonction de maintien pour un vissage extrêmement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce à travailler. La bonne prise en main permet de saisir facilement l'outil, même avec des mains grasses. Rainure de butée à bille, pour boulons et écrous à tête hexagonale , acier au chrome vanadium, chromé mat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G829406
EAN 4013288185723
UBB 500678959668
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003726001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.