text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 C TORX® HF3 9 pièces 1/2 po. T20 - T60 WERA


8767 C TORX® HF 3 Jeu de douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 9 pièces 9x 8767 C HF TORX® Douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien : TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Bande de fi

Numéro d'article 4C566650
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 9
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera

La description

8767 C TORX® HF 3 Jeu de douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 9 pièces 9x 8767 C HF TORX® Douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien : TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmSet de douilles pour embouts TORX®, avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable et un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004212001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.