text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 C TORX® HF2 6 pièces 1/2 po. T20 - T45 WERA


8767 C TORX® HF 2 Jeu de douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 6 pièces 6x 8767 C HF TORX® Douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien : TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmSe

Numéro d'article 0W998580
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 6
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 6
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 6
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

La description

8767 C TORX® HF 2 Jeu de douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 6 pièces 6x 8767 C HF TORX® Douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien : TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmSet de douilles pour embouts TORX®, avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable et un risque réduit de perdre la vis lors de l'approche de la pièce.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W998580
EAN 4013288185464
UBB 500668585770
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05004211001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.