text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 C HF TORX® 1/2 po. T45 longueur 60 mm WERA


8767 C HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, TX 45 x 60 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it ea

Numéro d'article 9X356000
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 23.5
Taille (TX) 45
Longueur de lame (mm) 21.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 23.5
Taille (TX) 45
Longueur de lame (mm) 21.5
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Marque Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 C HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, TX 45 x 60 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X356000
EAN 4013288183361
UBB 500643602617
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05003835001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.