text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 A HF TORX® 1/4 po. T25 longueur 28 mm WERA


8767 A HF TORX® Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , TX 25 x 28 mmEmbout avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour u

Numéro d'article 5D438307
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12.5
Taille (TX) 25
Longueur de lame (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12.5
Taille (TX) 25
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 A HF TORX® Embout Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , TX 25 x 28 mmEmbout avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D438307
EAN 4013288186874
UBB 500678961474
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003365001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.