text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8767 A HF TORX® 1/4 po. T10 longueur 28 mm WERA


8767 A HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , TX 10 x 28 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , détecteur d'outil avec code couleur

Numéro d'article 9P660121
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12.5
Taille (TX) 10
Longueur de lame (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 28
Diamètre de l'alésage 12.5
Taille (TX) 10
Longueur de lame (mm) 11
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Marque Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

La description

8767 A HF TORX® Embout de vissage Zyklop avec fonction de maintien, entraînement 1/4" , TX 10 x 28 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/4" , fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec ",Take it easy" , détecteur d'outil avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis .

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P660121
EAN 4013288186836
UBB 500678960898
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003362001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.