text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8740 C HF 1 9 pièces 1/2 po. 4 - 17 mm pour 6 pans intérie


8740 C HF 1 Jeu de douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 9 pièces 9x 8740 C HF Douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien : 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmSet de douill

Numéro d'article 8H772865
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 9
Nombre total d'outils 9
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 9
Marque Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

La description

8740 C HF 1 Jeu de douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 9 pièces 9x 8740 C HF Douilles pour embouts Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien : 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x Bande de fixation auto-agrippante 120 : 120 x 50 mmSet de douilles pour embouts, douille hexagonale, avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement pratique avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'adressage de la pièce.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H772865
EAN 4013288184283
UBB 500643583072
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05004201001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.