Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
0T633231
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
Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 6 mm longueur 140 mm WE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0T633231
Diamètre de l'alésage
21.5
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
101.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
6
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
21.5
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
101.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
6
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0T633231
EAN
4013288183507
UBB
500643583643
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05003842001