Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
7G755477
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
Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 5 mm longueur 60 mm WER
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7G755477
Diamètre de l'alésage
21.5
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
21.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
21.5
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
21.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
5
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Model
8740 C HF
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 5 x 60 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05003821001