Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
1X336246
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
Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 4 mm longueur 60 mm WER
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1X336246
Diamètre de l'alésage
21
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
21.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
21
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
21.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
4
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
8740 C HF Embout de vissage Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 4 x 60 mmEmbout de vissage avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de son introduction dans la pièce. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X336246
EAN
4013288183217
UBB
500643581092
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05003820001